Instrument de rotație fără fir GCU 18V-30, solo L.

Cod articol: 06019K8002
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019K8002
EAN / GTIN 4053423245769
Număr producător 06019K8002

Descriere

Descriere:

  • Grație motorului său puternic fără perii de 30.000 min-¹, GCU 18V-30 oferă putere toată ziua, tăind peste 100 de metri de gips-carton de 12 mm grosime cu un burghiu de 1/8 de inch (3,17 mm) și un singur ProCORE18V 4. 0Ah baterie
  • Designul compact și ușor permite o prindere confortabilă în toate pozițiile, pentru o muncă mai lungă fără oboseală, și un întrerupător IP5X etanș la praf, care nu poate fi penetrat de praful de gips-carton, asigură o durată de viață mai lungă a uneltei
  • Utila este potrivită pentru tăieturi de gips-carton la același nivel în apropierea ferestrelor, ușilor, panourilor de acces și a prizelor electrice
  • De asemenea, taie placaj, OSB și plăci de tavan și este compatibilă cu mandrine de 3 mm, 6 mm, 1/8 de inch, 5/32 de inch, și 1/4 de inch
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii de mărci încrucișate AMPShare
  • Utila vine standard cu 3 clești și un adaptor de praf de înaltă eficiență pentru un spațiu de lucru mai sănătos și mai curat
  • Acesta dispune, de asemenea, de un comutator IP5X etanș la praf, care protejează împotriva prafului fin de gips-carton și, prin urmare, împotriva defectării premature a sculei, un LED puternic pentru a ilumina zona de tăiere, o frână de motor pentru a opri instantaneu dispozitivul de tăiere și o clemă de curea pentru a avea întotdeauna scula lângă dumneavoastră

Caracteristică:

  • Volum: 24,136 dm3
  • Greutate brută: 3,335 kg
  • Greutate netă: 0,985 kg
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 151 mm
  • Lungime dimensiune: 444 mm

Produse potrivite

Accesorii