Mașină de găurit cu acumulator GSR 18V-90 FC, 1x clemă de curea, 1x suport pentru biți, solo

Cod articol: 06019K6202
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
    Tip produs Maşină de găurit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019K6202
    EAN / GTIN 4059952617411
    Număr producător 06019K6202
    L-Număr L00590 1762

    Descriere

    Descriere:

    • Mașina de găurit GSR 18V-90 FC Professional face parte din sistemul Bosch Professional FlexiClick, cu care sunteți pregătit pentru toate provocările de pe șantier: Accesoriul excentric vă permite să lucrați aproape de margini și pereți, în timp ce piesa de mână contraunghiulară transformă burghiul într-o mașină de găurit unghiulară.
    • Aceste atașamente pot fi blocate într-un unghi de 360° în 16 poziții diferite, fără a fi nevoie să fie îndepărtate din sculă.
    • Prin atașarea atașamentului unic pentru ciocan GFA 18-H, scula devine o mașină de găurit cu ciocan SDS plus cu drepturi depline pentru găurirea cu ciocanul fără efort în beton până la 10 mm Ø.
    • Cu o lungime a capului de numai 136 mm și un cuplu maxim de 64 Nm, aveți la îndemână o unealtă extrem de compactă și puternică.
    • Sistemul Bosch Professional FlexiClick - perfect echipat pentru munca profesională.
    • Este perfect pentru toate lucrările de înșurubare și găurire în lemn, metal și (în combinație cu GFA 18-H) în beton, zidărie și piatră.
    • Este echipat cu un motor fără perii, transmisie cu 2 viteze, KickBack Control dezangajabil, ambreiaj de precizie dezangajabil, precum și protecție electronică a motorului și este pregătit pentru conectivitate Bluetooth®.

    Caracteristică:

    • Ø șurub, max.: 12 mm
    • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal] Incertitudine K [Șuruburi: 1.4 m/s²
    • Incertitudine K [găurire în metal]: 1.5 m/s²

    Livrare:

    • Carton
    • 1 x clemă de centură, 1 x suport pentru biți
    • Fără baterie(e) și încărcător

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături