Mașină de găurit fără fir GSR 18V-90 C

Cod articol: 06019K6000
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019K6000
EAN / GTIN 4059952577678
Număr producător 06019K6000
L-Număr L00590 1603

Descriere

Descriere:

  • Mașină de găurit și șurubelniță fără fir GSR 18V-90 C, GSR 18V-90 C Professional este o mașină de găurit și șurubelniță fără fir puternică, cu un motor fără perii care oferă o putere maximă de 64 Nm și 2.100 min-¹
  • Lungimea compactă a capului, de 163 mm, asigură o manevrabilitate perfectă
  • Mandrina metalică robustă de 13 mm asigură o transmisie excelentă a cuplului pentru fiecare lucrare
  • Mașina de găurit oferă un control excelent al sculei pentru o mai mare protecție a utilizatorului, precum și pentru protecția sculei: HMI oferă o funcție reglabilă de control al reculului care reduce riscul de recul în cazul blocării sculei și al rotirii bruște a acesteia
  • Funcția reglabilă a ambreiajului de precizie previne suprasolicitarea după atingerea cuplului prestabilit, reducând astfel uzura și zgomotul ambreiajului
  • Această unealtă este concepută pentru găurirea în lemn cu un diametru maxim de 68 mm și în oțel cu un diametru de până la 13 mm
  • GSR 18V-90 C Professional este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18V

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 68 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 13 mm
  • Cuplu de torsiune (slab/dură/max.): 36/64/- Nm
  • Setare cuplu de torsiune: 21
  • Greutate fără baterie: 1. 1 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 630 / 0 - 2100 min-1
  • Vârf Ø, max.: 12 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,6 m/s²
  • Vibrații K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 210 mm

Livrare:

  • Cutie de carton cu inserție de carton