Aspirator fără fir GAS 18V-12 MC

Cod articol: 06019K2000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019K2000
EAN / GTIN 4059952552682
Număr producător 06019K2000
L-Număr 070231 GAS1812MC

Descriere

Descriere:

  • Aspiratorul fără fir GAS 18V-12 MC asigură protecția împotriva prafului în clasa M.
  • Elimină majoritatea tipurilor de praf de pe șantier - beton, cărămidă, umplutură, adeziv de ciment și multe altele.
  • Soluția inovatoare ESD disipează automat sarcinile electrice, iar pornirea automată a aspiratorului acționează aspiratorul pentru dvs., astfel încât să vă puteți concentra asupra muncii dvs.
  • Pur și simplu atașați modulul Auto-Start la sculă și asociați-l cu GAS 18V-12 MC.
  • După împerechere, funcția Auto-Start detectează vibrațiile de la unealta în funcțiune și pornește și oprește automat tetina pentru dvs.
  • Motorul puternic BITURBO fără perii și filtrul mai mare asigură o putere de aspirare excelentă pentru toate sarcinile solicitante - toate cu o baterie de 18V.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.
  • Pentru o durată lungă de viață a filtrului și tetinei, curățarea semi-automată a filtrului este activată de fiecare dată când închideți capacul bateriei.
  • Designul compact și ușor asigură mobilitatea la locul de muncă: Tetina este ușor de transportat, agățat și rulat.
  • Acesta este dotat cu un furtun antistatic de 3,2 picioare cu un adaptor Click & Clean pentru a vă ajuta să ajungeți la orice spațiu de lucru.

Caracteristică:

  • Zona filtrului: 3200 cm²
  • Volum: 86,775 dm3
  • Greutate brută: 10,25 kg
  • Greutate fără acumulator: 8 kg
  • Greutate netă: 8 kg
  • Volumul brut al containerului: 12 l
  • Volum net recipient: 8 l
  • Volum recipient apă netă: 6 l
  • Viteză max. Viteza fluxului de aer (turbină): 30,0 l/s.
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah []: 2,5 m/s²
  • Incertitudinea K []: 1,5 m/s²
  • Max. Presiune vid (turbină): 170 mbar
  • Lățime dimensiune: 390 mm
  • Dimensiune înălțime: 500 mm
  • Lungime dimensiune: 445 mm
  • Roată, diametru: 50 mm
  • Lățimea nominală a furtunului de aspirație: 28 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • furtun antistatic: da
  • BITURBO: da
  • Curățarea filtrului: SFC
  • Roți, număr: 5
  • Clasa de praf: M
  • Clasa de praf aspirator umed / uscat: M

Livrare:

  • Aspirator fără fir GAZ 18V-12 MC
  • furtun antistatic de 3 m (2 608 000 772)
  • Filtru HEPA, clasa M (2 608 000 771)
  • Curea de transport (1 607 000 F3J)
  • Genți de unică folosință (2 608 000 773)
  • Perie pentru curățat (2 608 000 770)
  • Distribuitor (2 608 000 769)
  • Dispozitiv pentru spații înguste (2 608 000 768)
  • Adaptoare pentru duze (2 608 000 585)
  • 3 x bandă flexibilă din cauciuc (1 600 A03 0F0)
  • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)

Produse potrivite

Accesorii