Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX: 2 x acumulator GBA 12V 3.0Ah, încărcător rapid

Cod articol: 06019J9101
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Identificare și clasificare

Cod articol 06019J9101
Copiaţi
EAN / GTIN 4059952514017
Copiaţi
Număr producător 06019J9101
Copiaţi
L-Număr L00590 1371
Copiaţi
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX, echilibrul perfect între compactitate, productivitate și performanță în clasa de 12 volți: Maşină de înşurubat cu acumulatori GSR 12V-35 HX Professional cu motor fără perii
  • Această maşină de înşurubat cu acumulatori foarte compact asigură acces ușor în spații închise
  • Cu o viteză de 1.750 min ¹, este cel mai rapid instrument de 12 volți cu o transmisie cu două viteze de acest gen și permite lucrul fluid, eficient, cu rezultate rapide
  • Suportul de biți practic blocabil 1 / 4 ″ face ușor de a schimba biți
  • GSR 12V-35 HX Professional este potrivit pentru înșurubare în diverse materiale
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 12 volți și 10,8 volți
  • 2 x acumulator GBA 12V 3

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 3,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Model de găurire, versiune: 1/4″ cu mufă hexagonală (ISK)
  • Domeniul de prindere al mandrinei de găurire, min./max.: 0. 8 / 10 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 32 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 10 mm
  • Cuplu de torsiune (slab/dur/max.): 20/35/- Nm
  • Trepte de cuplu: 20+1
  • Domeniu de prindere, max.: 10,0 mm
  • Domeniu de prindere, min. : 0,8 mm
  • Greutate fără baterie: 0,57 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametru Ø, max.: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 0,0 m/s²
  • Incertitudine K [șuruburi]: 0,0 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 160 mm

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 12V 3.0Ah
  • Încărcător rapid GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • Carton
  • 1 x clemă de centură, 1 x suport pentru biți

Descărcări și documente

Produse potrivite