Cheie cu impact cu acumulatori GDS 18V-1050 H

Cod articol: 06019J8503
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J8503
EAN / GTIN 4059952582337
Număr producător 06019J8503
L-Număr L00590 1453

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact cu acumulatori GDS 18V-1050 H, GDS 18V-1050 H Professional este remarcabilă cheie cu impact rotativ de 3 / 4 ″cu motor fără perii pentru cea mai largă gamă de aplicații
  • Tehnologia fără perii BITURBO combină puterea unui Dispozitiv de cablu cu libertatea wireless, optimizată pentru bateriile ProCORE18V
  • Pentru aplicații dificile, noul mecanism de lovire oferă un cuplu de strângere de 1.050 Nm și un cuplu de rupere de 1.700 Nm pentru medii de lucru deosebit de solicitante
  • Un grad ridicat de versatilitate în controlul performanței este asigurat de setările de turație/cuplu 3, care permit reglarea cerințelor de lucru respective
  • Principalele aplicații ale GDS 18V-1050 H Professional sunt aplicațiile metalice , cum ar fi structurile din oțel, îmbinările metalice, asamblarea țevilor, întreținerea camioanelor și construcțiile din lemn
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă
  • GDS 18V-1050 H Professional oferă facilități suplimentare, cum ar fi ECP, EMP, indicator de stare a instrumentului, lumină LED, un suport de instrument de 3/4″ cu inel de siguranță plus gaură de blocare și un CLIP de stocare

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Cuplu, max.: 1050 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., prima treaptă: 0/350 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a doua treaptă: 0/750 Nm
  • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a treia treaptă: 0-2600 bpm
  • Viteza de rotație: 0-2600 bpm
  • Dimensiune șuruburi: M 14 - M 24
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 13,5 m/s²
  • Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 86 mm
  • Dimensiune (înălțime): 240 mm
  • Dimensiune (lungime): 222 mm
  • Prindere: 3/4'' pătrat

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 5,5Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • L-BOXX136N
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • Clip de scară (1600 A02 3G7)