Cheie cu impact cu acumulatori GDS 18V-1000

Cod articol: 06019J8300
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
    Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019J8300
    EAN / GTIN 4059952564562
    Număr producător 06019J8300
    L-Număr L00590 1327

    Descriere

    Descriere:

    • Cheie cu impact cu acumulatori GDS 18V-1000, GDS 18V-1000 Professional este puternica cheie cu impact rotativ de 1/2 ″cu tehnologie fără perii BITURBO
    • Libertatea sa wireless cu performanțe excelente se datorează motorului puternic fără perii, care își atinge performanța optimă cu bateriile ProCORE18V
    • Proiectat pentru un cuplu maxim de 1.000 Nm și un cuplu maxim de rupere de până la 1.600 Nm, noul mecanism cu ciocan oferă performanțe optime atunci când lucrați în cele mai dificile condiții
    • Trei setări oferă un control excelent asupra vitezei și cuplului pentru versatilitate
    • Cheia rotativă cu impact este perfectă pentru aplicații metalice cu șuruburi de mașină de la M 10 la M 24, cum ar fi construcțiile din oțel, îmbinările metalice, asamblarea țevilor, întreținerea camioanelor și construcțiile din lemn
    • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă
    • GDS 18V-1000 caracteristici profesionale ECP și EMP, un indicator de stare instrument, lumina LED, un suport de instrument 1 / 2 ″cu inel de siguranță, și un CLIP de stocare

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18,0 V
    • Cuplu, max.: 1000 Nm
    • Trepte de reglare a cuplului, min./max., prima treaptă: 0/350 Nm
    • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a doua treaptă: 0/700 Nm
    • Trepte de reglare a cuplului, min./max., a treia treaptă: 0/1000 Nm
    • Nr. trepte de setare a cuplului: 3
    • Greutate fără baterie: 2,9 kg
    • Viteza de rotație: (treapta a 2-a): 0-1200 min-1
    • Viteza de rotație: a treia treaptă: 0-2600 bpm
    • Viteza de rotație: 0-2600 bpm
    • Dimensiune șuruburi: M 14 - M 24
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 13,5 m/s²
    • Incertitudine K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 1,5 m/s²
    • Dimensiune (lățime): 86 mm
    • Dimensiune (înălțime): 240 mm
    • Dimensiune (lungime): 222 mm
    • Prindere: 1/2''' pătrat

    Livrare:

    • Carton
    • Clip de scară (1600 A02 3G7)

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături