Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V - 150 C cu 2x acumulator ProCORE18V 8,0Ah în l-BOXX

Cod articol: 06019J5105
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
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J5105
EAN / GTIN 4059952523293
Număr producător 06019J5105
L-Număr L00590 1313

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-150 C, GSB 18V-150 C Professional este un burghiu cu impact inteligent, cu putere și control unice pentru o muncă ușoară și flexibilă
  • Perfect pentru înșurubare, găurire și găurire la impact, permite un progres extrem de rapid datorită bateriilor ProCORE18V extrem de puternice și unui motor fără perii cu tehnologie BITURBO la un cuplu maxim de 150 Nm
  • Detecţia electronică a unghiului asigură întotdeauna unghiul corect în cazul şuruburilor lungi, iar comanda comutabilă a reculului diminuează riscul unei rotaţii instante în jurul axei atunci când scula este blocată
  • Datorită mandrinei metalice și a angrenajului metalic, burghiul cu impact este extrem de fiabil și robust în orice moment când contează cu adevărat
  • Este alegerea ideală pentru înșurubare, găurire și găurire cu impact în diverse materiale, cum ar fi lemn, metal și zidărie
  • Burghiul/șoferul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină de găurit, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru de găurire Ø lemn, max.: 150 mm
  • Diametru de găurire Ø zidărie, max. 20 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 16 mm
  • Cuplu (slab/dure/max.): 84/100/150 Nm
  • Pas de cuplu: 25+2
  • Greutate fără baterie: 2,2 kg
  • Viteză de rotație (treapta 1 / treapta 2): 0 - 550 / 0,5 rpm. Angrenaj): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Rapiditatea de acționare, max.: 30000 bpm
  • Diametru șurubului, max.: 13 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 9. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 220 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • 2 x baterie ProCORE18V 8.0Ah
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • Inscripție L-BOXX pentru sculă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături