Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V - 150 C cu 2x acumulator ProCORE18V 8,0Ah în l-BOXX

Cod articol: 06019J5005
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J5005
EAN / GTIN 4059952523248
Număr producător 06019J5005
L-Număr L00590 1275

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-150 C, GSR 18V-150 C Professional este burghiul inteligent / șofer cu performanță și control unic pentru o gamă largă de sarcini de înșurubare și găurire
  • Este alegerea perfectă pentru un progres extrem de rapid datorită bateriilor ProCORE18V extrem de puternice și a unui motor fără perii cu tehnologie BITURBO la un cuplu maxim de 150 Nm
  • Detecţia electronică a unghiului asigură întotdeauna unghiul corect în cazul şuruburilor lungi, iar comanda comutabilă a reculului diminuează riscul unei rotaţii instante în jurul axei atunci când scula este blocată
  • Datorită mandrinei metalice și a angrenajului metalic, driverul de burghiu este extrem de fiabil și robust în orice locație
  • GSR 18V-150 C Professional prezintă rezultate optime atunci când înșurubarea și găurirea în lemn și metal, în special atunci când găuriți diametre mari, de exemplu Ferăstraie cu găuri de până la 150 mm
  • Burghiul/șoferul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V; utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Dimensiuni de găurire Ø lemn, max.: 150 mm
  • Dimensiuni de găurire Ø oțel, max.: 16 mm
  • Cuplu (slab/dure/max.): 84/100/150 Nm
  • Setări de cuplu: 25+1
  • Greutate fără baterie: 2,1 kg
  • Viteza de rotație: (treapta 1 / treapta 2): 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • Diametru Ø, max.: 13 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrații K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 220 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • 2 x baterie ProCORE18V 8.0Ah
  • 1 x modul Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • Inscripție L-BOXX pentru sculă