Cheie cu impact cu acumulatori GDX 18V-200

Cod articol: 06019J2204
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J2204
EAN / GTIN 4059952596686
Număr producător 06019J2204
L-Număr L00590 1444

Descriere

Descriere:

  • GDX 18V-200 Cheie cu impact cu acumulatori cu impact GDX 18V-200 Professional combină puterea de acționare fără perii, designul compact și un suport pentru instrumente 2 în 1 pentru flexibilitate maximă
  • Suportul unic de 2 în 1 cu soclu hexagon de ¼ și pătrat de ½” îl face versatil și ideal pentru o gamă foarte largă de aplicații
  • Dispune de un motor fără perii de înaltă performanță și oferă un cuplu de 200 Nm, un cuplu de rupere de 350 Nm, performanțe excelente ale bateriei și o durată lungă de viață a uneltei
  • GDX 18V-200 este echipat cu un comutator de accelerație pentru un control mai bun al vitezei și cuplului
  • GDX 18V-200 Professional este alegerea ideală pentru strângerea și scoaterea șuruburilor atunci când lucrați în tablă, metal sau lemn
  • De asemenea, este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V
  • De asemenea, unitatea dispune de protecție electronică a celulelor , o Lanternă cu LED-uri și o clemă pentru curea

Caracteristică:

  • Volum: 3,957 dm3
  • Greutate brută: 1,489 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Lățime dimensiune: 184 mm
  • Dimensiune înălțime: 96 mm
  • Lungime dimensiune: 224 mm

Livrare:

  • Cutie de carton

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături