Cheie cu impact cu acumulatori GDR 18V-200

Cod articol: 06019J2105
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
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019J2105
EAN / GTIN 4059952596655
Număr producător 06019J2105
L-Număr L00590 1421

Descriere

Descriere:

  • Driver rotativ cu impact fără fir GDR 18V-200, driverul rotativ fără fir GDR 18V-200 Professional oferă un raport excelent putere-dimensiune și un pick-up de ¼ ″biți
  • Cu o lungime a capului de 126 mm, această cheie cu impact rotativă fără fir este chiar potrivită pentru lucrul în spații închise
  • GDR 18V-200 dispune de un motor fără perii pentru un cuplu puternic de 200 Nm, un cuplu de rupere de 350 Nm, performanțe excelente ale bateriei și o durată lungă de viață a uneltei
  • Pentru un control mai bun asupra vitezei și cuplului, această cheie cu impact rotativă fără fir are un comutator de accelerație
  • GDR 18V-200 Professional este proiectat pentru strângerea și scoaterea șuruburilor atunci când lucrați în metal, metal și lemn
  • În plus, această Cheie cu impact cu acumulatori este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • De asemenea, unitatea dispune de protecție electronică a celulelor , o Lanternă cu LED-uri și o clemă pentru curea

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Cuplu, max.: 200 Nm
  • Greutate fără baterie: 1,1 kg
  • Viteza de rotație: (1. Etapă): 0-3400 min-1
  • Viteza de ralanti: 0-3400 rpm
  • Răsuflul de rotație: 0-4000 bpm
  • Dimensiune șuruburi: M 6 - M 16
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [Strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 14. 0 m/s²
  • Incertitudinea K [strângerea șuruburilor și piulițelor de dimensiuni maxime admise]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 61 mm
  • Dimensiune (înălțime): 206 mm
  • Dimensiune (lungime): 126 mm
  • Prindere: 1/4'' hexagonal Uni

Livrare:

  • Cutie de carton

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături