Polizor unghiular cu acumulator BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, C

Cod articol: 06019H6B00
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H6B00
EAN / GTIN 4059952610016
Număr producător 06019H6B00
L-Număr L00590 1703

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular fără fir BITURBO GWS 18V-15 PSC
  • Cu tehnologia fără perii BITURBO
  • modelul GWS 18V-15 PSC Professional oferă puterea de care aveți nevoie pentru tăieri rapide și îndepărtare mare de material
  • Caracteristicile sale
  • cum ar fi comutatorul PROtection
  • sistemul de frânare inteligent și KickBack Control
  • sporesc protecția utilizatorului
  • Polizorul unghiular de mici dimensiuni este o soluție practică
  • foarte ușor de utilizat
  • datorită interfeței de utilizare cu feedback activ și a setării individuale a vitezei prin intermediul aplicației sale GWS 18-15 PSC Professional își arată forța la șlefuirea metalului și a sudurilor
  • precum și la tăierea metalului
  • a betonului
  • a cărămizii și a țiglei
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V - utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pentru putere maximă
  • Polizorul unghiular este
  • de asemenea
  • compatibil cu sistemele Bosch de aspirare a prafului GDE 125 EA-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Protecția la repornire
  • pornirea ușoară
  • mânerul lateral cu control al vibrațiilor și piulița cu eliberare rapidă sunt alte caracteristici ale GWS 18V-15 PSC Professional

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Diametru Ø: 22,2 mm
  • Viteza de ieșire la ralanti, valoare nominală maximă: 11000 rpm
  • Greutate fără baterie: 2. 3 kg
  • Pad din cauciuc, Ø: 125 mm
  • Viteza de ralanti: 3400 - 9800 min-1
  • Filet de șlefuire cu axul: M14
  • Disc de degroșare, Ø: 125 mm
  • Discul K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Discul K [șlefuire cu Hârtie de șlefuire]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Carton
  • Mâner suplimentar de control al vibrațiilor
  • Coperiș de protecție
  • Coperiș de tăiere din metal cu clipsare
  • Tucă cu eliberare rapidă
  • Fără baterie(e) și fără încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.