Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V - 55, 2 x acumulator ProCORE18V, încărcător rapid GAL 18V - 40

Cod articol: 06019H5204
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
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019H5204
    EAN / GTIN 4059952509310
    Număr producător 06019H5204
    L-Număr L00590 1438

    Descriere

    Descriere:

    • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-55, puternicul Maşină de găurit cu acumulatori / șofer GSR 18V-55 Professional cu motor fără perii este instrumentul ideal de intrare în segmentul 18V de la Bosch
    • Robust și puternic, cu un potențial ridicat de performanță de 55 Nm și 1.750 rpm, dispozitivul oferă pur și simplu cea mai mare eficiență la locul de muncă, în special atunci când lucrați în lemn și metal
    • Datorită mandrinei sale metalice de 13 mm de la Roehm, este robustă și oferă transmisia ideală de putere pentru o gamă largă de aplicații de găurire și înșurubare
    • Acesta dispune de un motor fără perii pentru o durată de viață mai lungă a uneltei și o durată mai mare de viață a bateriei
    • Burghiul este potrivit pentru găurirea în lemn de până la 35 mm și în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 10 mm
    • Este compatibil cu toate bateriile profesionale Bosch 18V, inclusiv bateriile și încărcătoarele ProCORE18V
    • 2 x acumulator ProCORE18V 4

    Caracteristică:

    • Tensiunea bateriei: 18,0 V
    • Tip baterie: Litiu-ion
    • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Diametru Ø lemn, max.: 35 mm
    • Diametru Ø oțel, max.: 13 mm
    • Cuplu (slab/dur/max.): 28/55/-/- Nm
    • Setări de cuplu: 20+1
    • Greutate fără baterie: 1 kg
    • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
    • Diametru Ø, max.: 10 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
    • Vibrații K [găurire în metal]: 2,0 m/s²

    Livrare:

    • 2 x baterie reîncărcabilă ProCORE18V 4.0Ah
    • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • L-BOXX inserție pentru sculă

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături