Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28, 2 x baterii GBA 18V, încărcător rapid GAL 18V-40

Cod articol: 06019H410A
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
    Tip produs Bohrschrauber

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06019H410A
    EAN / GTIN 4059952546896
    Număr producător 06019H410A
    L-Număr L00590 1363

    Descriere

    Descriere:

    Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28 Professional este furnizorul profesionist al clasei de 18 volți de la Bosch
    • Cuplul său dur de 63 Nm asigură performanțe profesionale
    • sculă electronică este echipat cu un mandrină de foraj din metal solid de 13 mm pentru uzură redusă, ceea ce îl face foarte durabil și durabil
    • În plus, designul ergonomic compact permite o funcționare confortabilă
    • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 38 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 8 mm
    • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
    • GSR 18V-28 Professional dispune, de asemenea, 2 trepte de viteză, Autolock, protecție electronică a celulelor și un acumulator litiu-ion
    • 2 x acumulator GBA 18V 4

    Caracteristică:

    • Volum: 24,831 dm3
    • Greutate brută: 5,31 kg
    • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
    • Greutate netă: 2 kg
    • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
    • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
    • Turație de ralanti (1. Curs / 2. Treaptă de viteză): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
    • Turație de ralanti, 1. Treaptă de viteză, până la: 500 min-1
    • Turație de ralanti, 2. Treaptă de viteză, până la: 1900 min-1
    • Lățime dimensiune: 360 mm
    • Dimensiune înălțime: 155 mm
    • Lungime dimensiune: 445 mm
    • Interval de prindere mandrină de găurire, max.: 13 mm
    • Interval de prindere mandrină de găurire, min.: 1,5 mm
    • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max.: 1,5 / 13 mm
    • Găurire lemn Ø, max.: 38 mm
    • Găurire Ø oțel, max.: 13 mm
    • Șurub Ø, max.: 8 mm
    • Dimensiuni sculă (înălțime): 204 mm
    • Cuplu (dur): 63 Nm
    • Cuplu (moale): 28 Nm
    • Cuplu (moale/dur/max.): 28/63/- Nm
    • Tensiune baterie: 18,0 V
    • Tip baterie: Litiu-Ion
    • Niveluri de cuplu: 20+1
    • Niveluri de cuplu (standard): 20
    • Niveluri de cuplu (suplimentare): 1

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături