Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06019H4108
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
Tip produs Bohrschrauber

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H4108
EAN / GTIN 3165140979450
Număr producător 06019H4108
L-Număr L00590 1127

Descriere

Descriere:

Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28, Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-28 Professional este furnizorul profesionist al clasei de 18 volți de la Bosch
  • Cuplul său dur de 63 Nm asigură performanțe profesionale
  • sculă electronică este echipat cu un mandrină de foraj din metal solid de 13 mm pentru uzură redusă, ceea ce îl face foarte durabil și durabil
  • În plus, designul ergonomic compact permite o funcționare confortabilă
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 38 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 8 mm
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
  • GSR 18V-28 Professional dispune, de asemenea, 2 trepte de viteză, Autolock, protecție electronică a celulelor și un acumulator litiu-ion

Caracteristică:

  • Volum: 24,608 dm3
  • Greutate brută: 3,52 kg
  • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [găurire în metal]: 2,5 m/s²
  • Incertitudine K [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Turație de ralanti (1. Curs / 2. Treaptă de viteză): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Turație de ralanti, 1. Treaptă de viteză, până la: 500 min-1
  • Turație de ralanti, 2. Treaptă de viteză, până la: 1900 min-1
  • Lățime dimensiune: 360 mm
  • Dimensiune înălțime: 155 mm
  • Lungime dimensiune: 441 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, max.: 13 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min.: 1,5 mm
  • Interval de prindere mandrină de găurire, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Găurire lemn Ø, max.: 38 mm
  • Găurire Ø oțel, max.: 13 mm
  • Șurub Ø, max.: 8 mm
  • Dimensiuni sculă (înălțime): 204 mm
  • Cuplu (dur): 63 Nm
  • Cuplu (moale): 28 Nm
  • Cuplu (moale/dur/max.): 28/63/- Nm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-Ion
  • Niveluri de cuplu: 20+1
  • Niveluri de cuplu (standard): 20
  • Niveluri de cuplu (suplimentare): 1

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.