Maşină de înşurubat cu acumulatori Bosch GO, set de biți 25-parte, șurubelniță bit FAZA 2, încărcător, l-BOXX

Cod articol: 06019H2101
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019H2101
EAN / GTIN 4059952548739
Număr producător 06019H2101
L-Număr L00590 1235

Descriere

Descriere:

  • Maşină de înşurubat cu acumulatori Bosch GO, la locuri, gata de plecare – Bosch GO Maşină de înşurubat cu acumulatori este intuitiv și ușor de utilizat și permite rezultate excelente de lucru într-o gamă largă de aplicații
  • Satisfaceți-vă nevoile în orice situație prin simpla apăsare a dispozitivului înainte sau prin apăsarea butonului de activare pentru a începe să lucrați în modul convenabil de activare dublă a dispozitivului
  • Utilizați ambreiajul mecanic pentru a selecta cuplul corect pentru fiecare sarcină din cinci setări de cuplu și un ″mod optim de putere″
  • Datorită unei frâne electronice, acest instrument ușor de controlat se oprește imediat după dezactivare
  • Bosch GO este destinat pentru înșurubarea în lemn, metal și plastic, precum și pentru lucrul în aplicații delicate, cum ar fi plăci de bază sau dulapuri de control
  • Este compatibil cu toate încărcătoarele USB standard
  • Bosch GO Maşină de înşurubat cu acumulatori dispune, de asemenea, de un design simplificat pentru o manevrare perfectă atunci când lucrați într-o gamă largă de poziții
  • Acesta funcționează rapid și fără probleme și atinge viteze de până la 360 rpm, menținând astfel un nivel ridicat de performanță
  • Set de biți 25 buc

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 1,5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 3,6 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Model de găurire, versiune: 1/4″ cu mufă hexagonală (ISK)
  • Domeniul de prindere al mandrinei de găurire, min./max.: 6,35 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): -/5/- Nm
  • Greutate cu baterie inclusă: 0. 3 kg
  • Cuplu de ambreiaj: 0,2 - 5 Nm
  • Viteza de ralanti (treapta 1 / treapta 2): 0 - 360 min-1
  • Diametru șurubului, max. Ø, max.: 5 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 2,5 m/s²
  • Vibrații de instabilitate K [șuruburi]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 40 mm

Livrare:

  • Set de biti 25-pc
  • Ajutor USB
  • Cablu micro USB
  • L-BOXX Mini