Maşină de găurit cu acumulatori GSB 18V-21, versiunea solo

Cod articol: 06019H1176
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Identificare și clasificare

Cod articol 06019H1176
EAN / GTIN 4059952510231
Număr producător 06019H1176
L-Număr L00590 1396
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu percuţie cu acumulatori GSB 18V-21, Maşină de găurit cu acumulatori cu impact GSB 18V-21 Professional este instrumentul de încredere entry-level cu funcție de foraj cu impact din clasa de 18 volți de la Bosch
  • Cu un cuplu greu de 55 Nm, acesta oferă puterea necesară pentru aplicațiile standard de foraj și foraj
  • Cutia de viteze din metal și protecția electronică a celulelor asigură o calitate profesională pentru utilizarea de zi cu zi și fac burghiu-ul la fel de fiabil pe cât este de lungă durată
  • În plus, un design profesional cu mandrină de găurit cu eliberare rapidă de 13 mm acceptă lucrări de înaltă calitate
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 35 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 10 mm
  • Funcția de foraj cu impact permite, de asemenea, lucrul în zidărie de până la 10 mm
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional
  • GSB 18V-21 Professional dispune, de asemenea, de 2 trepte de viteză, blocare automată, lumină LED, acumulator litiu-ion și viraj dreapta/stânga

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 35 mm
  • Diametru Ø zidărie, max.: 10 mm
  • Diametru Ø oțel, max. : 10 mm
  • Cuplu (slab/dur/max.): 21/55/- Nm
  • Pasuri de cuplu: 20+2
  • Greutate fără baterie: 1,3 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Rapiditate de deplasare, max. : 27000 bpm
  • Diametru șurubului, max.: 10 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire în metal]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [găurire prin percuție în zidărie]: 1,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [înșurubare]: 1. 5 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire în metal]: 3,3 m/s²
  • Incertitudinea K [găurire prin percuție în zidărie]: 6,7 m/s²
  • Incertitudinea K [înșurubare]: 1,0 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 204 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături