Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-110 C, versiunea solo cu mâner suplimentar și l-BOXX

Cod articol: 06019G0109
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
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019G0109
EAN / GTIN 3165140956291
Număr producător 06019G0109
L-Număr L00590 1322

Descriere

Descriere:

  • Maşină de găurit cu acumulatori GSR 18V-110 C, GSR 18V-110 C Professional este un burghiu / șofer fără fir extrem de puternic și robust din clasa de 18 volți de la Bosch cu motor fără perii
  • Cuplul maxim de 110 Nm și motorul fără perii fac din mașina de găurit un sculă electronică extrem de puternic
  • Datorită mandrinei metalice solide, driverul de burghiu este foarte rezistent și este, de asemenea, potrivit pentru cel mai dur mediu de lucru
  • De asemenea, este echipat cu opțiunea de conectivitate Bluetooth și poate fi conectat direct la un smartphone pentru control suplimentar al instrumentelor
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru găurire în lemn cu un diametru maxim de 82 mm, în oțel de până la 13 mm și pentru diametre ale șuruburilor de până la 12 mm
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • GSR 18V-110 C Professional dispune, de asemenea, 2 trepte de viteză, Autolock, Kickback Control, protecție electronică a motorului, un mâner, Un acumulator litiu-ion și ambreiaj de precizie

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Tip baterie: Litiu-ion
  • Prindere mandrină, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Diametru Ø lemn, max.: 82 mm
  • Diametru Ø oțel, max.: 13 mm
  • Cuplu (slab/dur/max. ): 47/85/110 Nm
  • Setări de cuplu: 25+1
  • Greutate fără baterie: 1,8 kg
  • Viteza de mers în gol (treapta 1 / treapta 2): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Vârf Ø, max.: 12 mm
  • Dimensiune (înălțime): 213 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • L-BOXX 136
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături