Șurubelniță pentru gips-carton cu acumulatori GTB 12V-11, versiunea solo

Cod articol: 06019E4002
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06019E4002
EAN / GTIN 3165140782968
Număr producător 06019E4002
L-Număr L00590 577

Descriere

Descriere:

  • Maşină de înşurubat pentru gips carton fără fir GTB 12V-11, GTB 12V-11 Professional este o Maşină de înşurubat pentru gips carton compact fără fir pentru aplicații gips-carton ocazionale în segmentul de 12 volți
  • Dispune de un design compact și ușor, cu o greutate de 0,9 kg și o capacitate a bateriei de 2,5 Ah, precum și o aderență ergonomică pentru manevrare confortabilă chiar și în zonele de lucru strânse
  • De asemenea, dispune de un tren de 12 volți puternic și compact, care poate fi utilizat pentru a atașa până la 1.200 șuruburi pe încărcare a bateriei
  • Pentru o durată lungă de viață, acest drydriver a fost echipat cu tehnologia motorului Bosch fără perii, cu protecție electronică a motorului și frână de motor
  • Acest sculă electronică este conceput pentru fixarea șuruburilor de gips-carton în materiale cum ar fi lemnul și metalul și a fost optimizat pentru înșurubarea plăcii de gips
  • Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 12V și cu accesoriul pentru reviste profesionale ma 55 pentru șurubelnițe de gips-carton Bosch
  • GTB 12V-11 Professional dispune de tehnologia motorului fără perii Bosch, cu protecție electronică a motorului și o frână cu motor
  • Are Autolock, un opritor de adâncime interschimbabil, rotație dreapta/stânga și preselectare viteză

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Cuplu, maxim (tare/moale): 3 Nm
  • Greutate fără baterie: 0,7 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 0,9 kg
  • Viteza de rotație: 0 - 3000 min-1
  • Vârf Ø, max.: 4 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șuruburi]: 1. 5 m/s²
  • Instabilitate K [șuruburi]: 0,5 m/s²
  • Dimensiune (înălțime): 180 mm
  • Prindere: 1/4'' hexagonal Uni

Livrare:

  • Carton
  • 1 x burghiu de șurubelniță (bit) Ph 2
  • 1/2 L-BOXX inserție pentru sculă
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii