Aspirator cu apă/uscată GAS 20 L SFC

Cod articol: 060197B100
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
Tip produs Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 060197B100
EAN / GTIN 4059952628509
Număr producător 060197B100
L-Număr L00590 1552

Descriere

Descriere:

  • Aspirator cu apă/uscată GAS 20 L SFC
  • Aspiratorul mobil umed/uscat cu curățare semiautomată a filtrelor
  • Putere mare de aspirare datorită turbinei de aspirație puternice de 1.200 de wați - pentru aplicații versatile în regim umed și uscat
  • Curățarea simplă a filtrelor cu ajutorul sistemului semiautomat de curățare a filtrelor
  • Fără funcție de suflare

Caracteristică:

  • Suprafață de filtrare: 2800 cm²
  • Greutate: 6,0 kg
  • Max. Putere de intrare: 1200 W
  • Putere maximă. Viteza fluxului de aer (turbină): 62 l/s
  • Viteza maximă. Presiune negativă (turbină): 215 mbar
  • Putere nominală de intrare: 1200 W
  • Clasa de praf a aspiratorului umed/uscat: L
  • Dimensiune (lățime): 376 mm
  • Dimensiune (înălțime): 482 mm
  • Dimensiune (lungime): 440 mm

Livrare:

  • Bucșă de murdărie grosieră, 35 mm dia
  • Bucșă de îmbinare, 35 mm dia
  • Sac de praf de eliminare
  • 1 x clapetă rabatabilă
  • Mâner de control al aerului
  • Adaptor universal pentru scule electrice
  • 2 x tub de aspirație, lungime 0,5 m, 35 mm dia
  • Furtun universal de 3 m, 38 mm dia

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături