GOP 18V-34 cuțit multifuncțional fără fir, în cutie

Cod articol: 06018G2001
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
Tip produs Oscilatoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06018G2001
EAN / GTIN 4059952606842
Număr producător 06018G2001
L-Număr L00590 1879

Descriere

Descriere:

  • Sculele multifuncționale oscilante rezolvă probleme cu aproape 100 de accesorii.
  • Diferite sarcini necesită cuțite diferite.
  • Schimbarea lamei poate necesita mult timp.
  • Am dezvoltat GOP 18V-34 Professional cu motor fără perii și sistemul nostru brevetat de blocare cu fixare prin snap-in.
  • Puteți schimba cuțitele în câteva secunde și fără alte instrumente - nu sunteți în pericol de a pierde știftul de montare.
  • Vibrațiile puternice de la uneltele oscilante sunt foarte neplăcute.
  • Sistemul nostru de control al vibrațiilor reduce semnificativ vibrațiile – cu 50% mai puțin decât predecesorul său – și vă asigură că puteți lucra fără probleme și că veți fi mai puțin obosit.
  • Datorită mânerului îngust cu un diametru de numai 180 mm, aveți control perfect asupra sculei și confort maxim atunci când lucrați.
  • Am dezvoltat acest instrument pentru o gamă largă de aplicații.
  • Este ideal pentru tăierea cu plonjare, tăierea la dimensiuni și măcinarea lemnului.
  • De asemenea, îl puteți utiliza pentru a tăia PVC sau metal, pentru a îndepărta mortarul dintre plăci sau chiar pentru a îndepărta resturile.
  • Compatibil cu toate accesoriile Starlock și Starlock plus.
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare.
  • Protecție împotriva arsurilor degetelor: Carcasa cutiei de viteze este bine izolată și puteți schimba lamele fără a atinge accesoriile fierbinți.
  • Puteți utiliza maneta pentru schimbarea confortabilă a lamei cu mănuși.
  • O lampă cu LED este instalată în instrument.

Caracteristică:

  • Unghiuri de oscilație stânga și dreapta: 1,7 °
  • Volum: 3,452 dm3
  • Greutate brută: 1,7 kg
  • Greutate fără acumulator: 1,2 kg
  • Greutate netă: 1,2 kg
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [tăiere cu lamă de ferăstrău segmentată]: 3,0 m/s²
  • Valoarea emisiei de vibrații ah [tăiere cu lamă de ferăstrău cu presiune]: 3,9 m/s²
  • Incertitudine K [Fierăstraie cu lamă de ferăstrău segmentată]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere cu lamă de ferăstrău cu presiune]: 1,5 m/s²
  • Turație de ralanti: 20000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 20000 min-1
  • Lățime dimensiune: 115 mm
  • Dimensiune înălțime: 95 mm
  • Lungime dimensiune: 316 mm
  • Tensiune baterie: 18,0 V
  • BITURBO: nu

Livrare:

  • Baterie multidisc GOP 18V-34
  • carton
  • 1 x pânză de ferăstrău StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, curbat-Tec, lemn + metal (2 608 662 558)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături