Polizor unghiular GWS 20-230 P: 1x disc de tăiere cu diamant, Standard pentru Universal

Cod articol: 06018C1104
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06018C1104
EAN / GTIN 4059952546704
Număr producător 06018C1104

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 20-230 P
  • Polizorul unghiular profesional GWS 20-230 P combină un design compact și ușor cu un comutator PROtection pentru o protecție sporită a utilizatorului în timpul lucrului
  • Noul său motor de 2.000 W asigură o îndepărtare mare a materialului și facilitează obținerea unor rezultate puternice
  • Datorită încălzirii generale mai mici a sistemului motorului și a contactului îmbunătățit între motor și periile de carbon, GWS 20-230 P oferă o durată de viață semnificativ mai lungă
  • Atunci când comutatorul PROtection este eliberat, polizorul unghiular este oprit automat pentru o protecție sporită a utilizatorului
  • Acest polizor unghiular este ideal pentru o gamă largă de lucrări de tăiere atât în metal, cât și în piatră
  • Este compatibil cu capota de aspirare a prafului Bosch GDE 230 FC-S
  • Inclus în livrare: Mâner suplimentar , capac de protecție , flanșă de montare , piuliță de fixare , cheie cu două găuri , 1x disc de tăiere cu diamant, Standard pentru Universal, 230 x 22,23 mm , cutie de carton

Caracteristică:

  • Greutate: 5,5 kg
  • Pad din cauciuc, Ø: 230 mm
  • Viteza la gol: 6500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 2000 W
  • Disc Ø: 230 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 5,5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu Hârtie de șlefuire]: 2. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Dimensiune cupă, Ø: 100 mm
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 240 mm
  • Dimensiune (înălțime): 140 mm
  • Dimensiune (lungime): 500 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar
  • Protector de protecție
  • Flanșă de fixare
  • Pusă de prindere
  • Lesă cu două găuri
  • 1 x Disc de tăiere diamantat, Standard pentru Universal, 230 x 22,23 mm
  • Carton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături