Polizor unghiular cu X-LOCK GWX 14-125 S

Cod articol: 06017D2100
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
    Tip produs Polizor unghiular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 06017D2100
    EAN / GTIN 4059952576732
    Număr producător 06017D2100
    L-Număr L00590 1658

    Descriere

    Descriere:

    • Polizor unghiular cu X-LOCK GWX 14-125 S
    • Productivitatea maximă datorită unei puteri mai mari și unei durabilități mai bune, protecția îmbunătățită împotriva prafului datorită fantelor de ventilație din spatele sculei, preselecția vitezei și o circumferință a mânerului semnificativ mai mică fac ca GWX 14-125 S Professional să fie confortabil și eficient de utilizat
    • Schimbarea accesoriilor este rapidă, ușoară și eficientă datorită sistemului X-LOCK fără scule
    • Protecția sporită a utilizatorului este asigurată de KickBack Control, de protecția la repornire și de un mâner lateral cu control al vibrațiilor
    • Polizorul unghiular compact este perfect pentru șlefuirea metalului și a sudurilor, precum și pentru tăierea metalului, a betonului, a zidăriei și a plăcilor
    • Este compatibil cu sistemele de aspirare a prafului Bosch GDE 125 EA-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
    • Alte caracteristici includ preselecția vitezei, o viteză constantă, pornire ușoară și protecție la suprasarcină
    • Inclus în livrare: Mâner suplimentar de control al vibrațiilor , capotă de protecție , apărătoare de tăiere din plastic cu clips , cutie de carton

    Caracteristică:

    • Greutate: 2,2 kg
    • Mâner principal: Tip bară
    • Viteza la sarcină nulă: 2800 - 11500 min-1
    • Putere nominală de intrare: 1400 W
    • Disc Ø: 125 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 6,3 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu foaie abrazivă]: 3. 4 m/s²
    • Tensiune electrică: 230 V
    • Gama de tensiune: 220 - 240 V
    • Incertitudinea K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
    • Incertitudinea K [rectificare cu Hârtie de șlefuire]: 1,5 m/s²
    • Dimensiune (lățime): 265 mm
    • Dimensiune (înălțime): 108 mm
    • Dimensiune (lungime): 327 mm

    Livrare:

    • Controlul vibrațiilor mânerului suplimentar
    • Capota de protecție
    • Capota de tăiere din plastic cu clipsare
    • Carton

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături