Polizor unghiular GWS 17-125

Cod articol: 06017D0200
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06017D0200
EAN / GTIN 4059952576527
Număr producător 06017D0200
L-Număr L00590 1661

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 17-125
  • Polizor unghiular GWS 17-125 Professional impresionează prin performanțe ridicate, capacitate de suprasarcină și protecție îmbunătățită împotriva prafului datorită fantelor de ventilație cu filtre de praf detașabile de pe partea din spate a sculei și, prin urmare, asigură o productivitate maximă atunci când se lucrează cu metal
  • Polizorul unghiular mic cu motor puternic de 1.700 wați oferă mai mult confort datorită circumferinței semnificativ mai mici a mânerului
  • De asemenea, dispune de un sistem de control KickBack, protecție la repornire și un mâner lateral cu control al vibrațiilor pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • GWS 17-125 Professional șlefuiește metal sau sudează și taie metal, beton, zidărie și gresie
  • Este compatibil cu sistemele Bosch de aspirare a prafului GDE 125 EA-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Alte caracteristici ale polizorului unghiular mic includ o viteză constantă, pornire ușoară și protecție la suprasarcină
  • Inclus în livrare: Mâner suplimentar de control al vibrațiilor , capotă de protecție , apărătoare metalică de tăiere cu clips , filtru de praf , cheie cu două găuri , flanșă de montare , piuliță de fixare , cutie de carton

Caracteristică:

  • Diametru Ø: 22,2 mm
  • Greutate: 2,2 kg
  • Mâner principal: Tip bară
  • Viteză in gol: 11500 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1700 W
  • Dimensiune disc Ø: 125 mm
  • Filet de ax de rectificare: M14
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 5. 2 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare cu foaie abrazivă]: 2,4 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Gama de tensiune: 220 - 240 V
  • Incertitudine K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [rectificare cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 265 mm
  • Dimensiune (înălțime): 108 mm
  • Dimensiune (lungime): 327 mm

Livrare:

  • Mâner suplimentar Vibration Control
  • Capotă de protecție
  • Capotă de tăiere metalică cu clipsare
  • Filtrul de praf
  • Cleșă cu două găuri
  • Flanșă de înregistrare
  • Pusă de fixare
  • Carton

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături