Polizor unghiular GWS 18-125 SPL 240 V

Cod articol: 06017A3300
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
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06017A3300
EAN / GTIN 3165140923910
Număr producător 06017A3300
L-Număr L00590 1110

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 18-125 SPL, compact, cu fir polizor unghiular GWS 18-125 SPL profesionale cu comutator de protecție și preselectare a vitezei în clasa de 1.800 wați oferă o performanță puternică de măcinare și un design ergonomic
  • Motorul puternic de 1.800 wați al mașinii de măcinat cu constant electronic asigură progresul rapid al lucrului
  • Mânerul său lung și îngust oferă confort maxim pentru utilizare pe termen lung și lucru confortabil
  • În plus, caracteristici precum controlul reculului, comutatorul de protecție și un mâner suplimentar cu controlul vibrațiilor sporesc protecția utilizatorului
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru slefuire metal
  • Dispozitivul este compatibil cu sistemele de extracție a prafului GDE 125 ea-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • GWS 18-125 SPL Professional are, de asemenea, caracteristici cum ar fi protecția la suprasarcină, protecția la repornire, pornirea ușoară și controlul vibrațiilor

Caracteristică:

  • Greutate: 2,5 kg
  • Disc de rectificat din cauciuc, Ø: 125 mm
  • Viteza fără sarcină: 2800 - 12000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Comutator: PROtection Switch
  • Disc Ø: 125 mm
  • Filet de prindere: M14
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 10. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu foaie abrazivă]: 4,0 m/s²
  • Dimensiune cupă, Ø: 75 mm
  • Incertitudine K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 382 mm
  • Dimensiune (înălțime): 102 mm
  • Dimensiune (lungime): 102 mm

Livrare:

  • Flanșă de prindere
  • Pusă de prindere
  • Coperiș de protecție
  • Lesă cu două găuri
  • Mâner suplimentar Control vibrații

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături