Polizor unghiular GWS 19-125 CIST 240 V

Cod articol: 060179S002
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 060179S002
EAN / GTIN 3165140838405
Număr producător 060179S002
L-Număr L00590 866
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 19-125 CIST, cuplul ridicat GWS 19-125 CIST Professional cu fir este cel mai puternic polizor unghiular mic din clasa de 1.900 wați de la Bosch pentru productivitate maximă
  • Motorul său puternic de 1.900 de wați, cu transmisie electronică constantă și cu cuplu ridicat, asigură cele mai eficiente rezultate de lucru
  • Acest polizor unghiular extrem de robust și compact dispune de răcire directă cu motor, protecție la suprasarcină și perii de carbon cu durată lungă de viață pentru o durată lungă de viață
  • În plus, controlul reculului și un mâner suplimentar cu controlul vibrațiilor asigură o protecție sporită a utilizatorului
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru slefuire metal
  • Dispozitivul este compatibil cu sistemele de extracție a prafului GDE 125 ea-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • GWS 19 de la Bosch este primul polizor unghiular mic din lume din clasa de 1.900 de wați; de asemenea, are protecție la repornire

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 1220 W
  • Greutate: 2. 5 kg
  • Pad din cauciuc, Ø: 125 mm
  • Viteza la gol: 7800 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1900 W
  • Comutator: Comutator cu blocare
  • Disc Ø: 125 mm
  • Filet de șlefuire a axului de șlefuire: M14
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 5. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu foaie abrazivă]: 2,0 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Dimensiune cupă, Ø: 75 mm
  • Incertitudine K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 311 mm
  • Dimensiune (înălțime): 103 mm
  • Dimensiune (lungime): 103 mm

Livrare:

  • Filtrul de praf
  • Flanșă de înregistrare
  • Tucă de fixare
  • Coperiș de protecție
  • Lesă cu două orificii
  • Mâner suplimentar Vibration Control