Şlefuitor de beton GBR 15 CA

Cod articol: 0601776000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601776000
EAN / GTIN 3165140743372
Număr producător 0601776000
L-Număr L00610 40

Descriere

Descriere:

  • GBR 15 ca polizor de beton, GBR 15 ca Professional este un polizor de beton puternic cu un scut metalic robust
  • Motorul puternic de 1,500 de wați asigură un progres ridicat chiar și sub sarcină
  • Are o suprafață de prindere proiectată ergonomic și o greutate redusă a uneltei pentru o manevrare confortabilă
  • În plus, acest polizor de beton are o soluție de protecție împotriva prafului constând dintr-o etanșare optimizată special și o protecție împotriva prafului metalic
  • Acest sculă electronică este destinat pentru măcinarea betonului
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • GBR 15 ca Professional funcționează la 9.000 rpm și are funcții precum viteză constantă, protecție la repornire și pornire ușoară

Caracteristică:

  • Greutate: 2,6 kg
  • Mânerul principal: suport (rotativ)
  • Viteza fără sarcină: 9300 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1500 W
  • Filet ax de șlefuire: M14
  • Valoare de emisie de vibrații ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 4. 5 m/s²
  • Gama de tensiune: 220 - 240 V
  • Rotă de acoperire, Ø: 125 mm
  • Inexactitate K [rectificare de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 230 mm
  • Dimensiune (înălțime): 180 mm
  • Dimensiune (lungime): 370 mm

Livrare:

  • 3 x jantă de rezervă pentru perie
  • doua găuri de cheie cu manivelă
  • caz de scule manuale