Ferăstrău circular fără fir GKS 18V-70 L, 2 x acumulator ProCORE18V 5.5Ah

Cod articol: 06016B9002
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06016B9002
EAN / GTIN 4059952577951
Număr producător 06016B9002

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular fără fir GKS 18V-70 L
  • Fierăstrăul circular fără fir GKS 18V-70 L Professional cu pânza de Fierăstrău stânga oferă flexibilitate fără fir și puterea unui instrument cu fir
  • Datorită tehnologiei BITURBO Brushless
  • acest Fierăstrău circular fără fir oferă o performanță de tăiere bună
  • echivalentă cu cea a unui Fierăstrău circular cu fir de 1.800 W
  • Pentru un control excelent în toate pozițiile de tăiere
  • acesta are un mâner auxiliar optimizat din punct de vedere ergonomic
  • Cu lama de Fierăstrău stânga de 190 mm
  • GKS 18V-70 L oferă o adâncime de tăiere de 70 mm pentru tăieri la 90°
  • GKS 18V-70 L este potrivit pentru tăierea lemnului sau a materialelor compozite din lemn
  • Este echipat cu o duză de extracție încorporată
  • rotativă la 360°
  • compatibilă cu sistemul Click&Clean și cu sacii de praf
  • În plus
  • acest Fierăstrău circular este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V
  • Pentru o putere maximă
  • utilizați ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Acest Fierăstrău circular fără fir este echipat cu un sistem de frânare rapidă
  • protecție la suprasarcină și repornire
  • blocare a axului și o lumină LED
  • Oferă
  • de asemenea
  • opțiunea de a atașa un cârlig separat pentru zăbrele 1 x Pânza de Fierăstrău circular
  • Standard pentru lemn
  • 190 x 30 x 1,6 mm
  • Gard de tăiere
  • L-BOXX 238
  • 2 x Baterie ProCORE18V 5

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: nu
  • Greutate fără baterie: 4,1 kg
  • Viteza fără sarcină: 5000 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 49 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 49 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 70 mm
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Lama de ferăstrău Ø: 190 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 2,5 m/s²
  • Vibrații K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Standard pentru lemn, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Fierăstrău paralel
  • L-BOXX 238
  • 2 x acumulator ProCORE18V 5,5Ah
  • Încărcător rapid GAL 1880 CV
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături