Ferăstrău circular fără fir GKM 18V-50

Cod articol: 06016B8001
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06016B8001
EAN / GTIN 4059952548333
Număr producător 06016B8001
L-Număr L00590 1702

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular fără fir GKM 18V-50
  • Fierăstrăul circular profesional pentru metale GKM 18V-50 permite lucrul rapid și tăieri precise
  • Alte avantaje includ lucrul practic fără scântei datorită cutiei de colectare a așchiilor integrate și robuste
  • cu o clapetă ușor de deschis pentru golire
  • Afișajul liniei de tăiere
  • fereastra de vizualizare și lumina LED integrată asigură o vizualizare fără umbre și tăieri precise
  • Cu un mâner optimizat pentru o tăiere ușoară în numeroase poziții
  • poate fi manevrat ergonomic și cu o oboseală redusă
  • GKM 18V-50 Professional este specialistul pentru tăierea rapidă și precisă a metalului
  • în special a ghidajelor de cablu sau a tijelor filetate și a oțelului
  • Unealta este compatibilă cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 V
  • GKM 18V-50 Professional este echipat cu un cârlig de Fierăstrău și o pânză de Fierăstrău specială ″Standard pentru oțel″
  • care a fost optimizată pentru o durată maximă de viață a bateriei cu ferăstraie fără fir

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: nu
  • Greutate fără baterie: 2,2 kg
  • Viteza fără sarcină: 4250 min-1
  • Viteza maximă. Capacitate de tăiere în metal (90°): 50 mm
  • Amplasament pentru pânza de ferăstrău Ø: 20 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 136 mm

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, standard pentru oțel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30
  • Grilă paralelă

Produse potrivite

Accesorii