Fierăstrău circular manual BITURBO GKS 18V-68 GC, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06016B5100
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06016B5100
EAN / GTIN 3165140931847
Număr producător 06016B5100
L-Număr L00590 1223

Descriere

Descriere:

  • BITURBO GKS 18V-68 GC Battery circular Saw, cea mai înaltă performanță – fierăstrăul circular profesional GKS 18V-68 GC oferă flexibilitate wireless cu performanța unui Fierăstrău cu fir
  • Acest instrument puternic BITURBO cu motor fără perii oferă o putere excepțională echivalentă cu un Fierăstrău cu fir de 1.800 W, oferind în același timp manevrabilitate completă și libertate wireless
  • Datorită ergonomiei excelente a Fierăstrău și a unui mâner suplimentar inovator, controlul ideal al uneltelor este posibil în toate pozițiile de tăiere
  • Echipat cu o reglare confortabilă și intuitivă a adâncimii, acest instrument este ușor de utilizat la tăiere
  • Fierăstrău este perfect pentru utilizarea cu lemn și compozite din lemn
  • Acest Fierăstrău poate fi utilizat cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean, cu saci de praf, cu modulul de conectivitate GCY 42 și cu șinele de ghidare FSN
  • Fierăstrău se potrivește, de asemenea, pe șinele de ghidare ale Festool Makita și Mafell
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • Pentru putere maximă: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GKS 18V-68 GC Professional are o interfață de utilizator care permite setări individuale de viteză prin smartphone
  • De asemenea, este echipat cu o frână rapidă, un mod ECO pentru o durată de funcționare cu până la 30% mai lungă, protecție la suprasarcină și repornire, o blocare a axului și o duză de aspirare care poate fi rotită cu 360°

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: da
  • Greutate fără baterie: 4,3 kg
  • Viteza fără sarcină: 2500 - 5000 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 50 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 50 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 68 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K []: 2,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă
  • Grilă paralelă
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Expert pentru lemn, 190 x 30 x 1,5 mm
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.