Fierăstrău circular manual BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, opritor paralel, 1x lamă de Fierăstrău circular

Cod articol: 06016B5001
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06016B5001
EAN / GTIN 4059952506739
Număr producător 06016B5001
L-Număr L00590 1378

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrăul circular BITURBO GKS 18V-68 C, de înaltă performanță – Fierăstrăul circular profesional GKS 18V-68 C oferă viteze de tăiere mai mari și timpi de funcționare mai lungi decât ferăstraiele cu fir
  • Acest instrument puternic BITURBO18V cu motor fără perii oferă performanțe excepționale echivalente cu un Fierăstrău cu fir de 1.800 W, oferind în același timp manevrabilitate completă și libertate wireless
  • Datorită ergonomiei excelente a Fierăstrău și a unui mâner suplimentar inovator, controlul ideal al uneltelor este posibil în toate pozițiile de tăiere
  • Cu o adâncime de tăiere de până la 70 mm la tăieturi de 90°, acest Fierăstrău circular obține o performanță excelentă de tăiere
  • GKS 18V-68 C este potrivit pentru tăierea lemnului sau a compozitelor din lemn
  • Poate fi utilizat cu sistemul Bosch Click & Clean de extracție a prafului și cu saci de praf
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • Pentru putere maximă: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • GKS 18V-68 C Professional este echipat, de asemenea, cu un sistem de frânare rapidă, protecție la suprasarcină și repornire, un sistem de blocare a axului și o duză de aspirare încorporată care poate fi rotită cu 360°

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: nu
  • Greutate fără baterie: 4 kg
  • Viteza fără sarcină: 5000 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 49,5 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 49,5 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 70 mm
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 190 mm

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă
  • Grilă paralelă
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Standard pentru lemn, 190 x 30 x 1,6 mm

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături