Fierăstrău circular cu acumulator GKS 18V-57 G, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06016A2101
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06016A2101
EAN / GTIN 3165140781374
Număr producător 06016A2101
L-Număr L00590 1898

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular cu acumulator GKS 18V-57 G, puternic și precis: Fierăstrăul circular fără fir GKS 18V-57 G compatibil profesional cu sistemele de șină de ghidare comune pentru tăieturi puternice de până la 57 mm
  • Motorul lor puternic oferă suficientă putere pentru tăieturi profunde într-o gamă largă de aplicații care necesită o forță mare de tăiere
  • Fierăstrăul circular fără fir este compatibil cu sistemul de ghidare Bosch pentru tăiere precisă, precum și cu sistemele de ghidare de la Mafell, Festool și Makita
  • Are o frână rapidă a motorului care oprește imediat pânza de Fierăstrău pentru o protecție sporită a utilizatorului
  • GKS 18V-57 G fierăstraie profesionale din lemn masiv și materiale din lemn, cum ar fi OSB, placaj sau MDF
  • Dispozitivul este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți
  • În plus, GKS 18V-57 G Professional este echipat cu LED-uri, suflantă, duză de aspirare, start moale, blocare ax și placă de bază din oțel ștampilată

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Compatibil cu șina de ghidare: da
  • Greutate cu baterie inclusă: 4,1 kg
  • Viteza fără sarcină: 3400 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 42 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 42 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 57 mm
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 20 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 165 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 1,5 m/s²
  • Vibrații de instabilitate K []: 2,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 238
  • L-BOXX inserție
  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Standard pentru lemn, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • Adaptor de aspirație
  • Extrapă hexagonală interioară
  • Fierăstrău paralel
  • Fără baterie(e) și încărcător