Maşină de debitat cu discuri diamantate GNF 35 ca

Cod articol: 0601621703
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
Tip produs Maşină de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601621703
EAN / GTIN 3165140253390
Număr producător 0601621703
L-Număr L00590 447

Descriere

Descriere:

  • Freze de perete GNF 35 ca, legat de cablu GNF 35 ca Professional este Maşină de debitat cu discuri diamantate de la Bosch pentru uz universal
  • Raportul ideal putere-greutate al instrumentului reduce oboseala și permite funcționarea confortabilă și continuă
  • Dispune de zone de prindere optimizate pentru manevrare ușoară și ergonomică
  • Cu un motor de 1.400 wați și viteză constantă, Această maşină de debitat cu discuri diamantate de înaltă performanță oferă rezultate excelente de lucru
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru frezarea cărămizii în beton și piatră
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • GNF 35 ca Professional are funcții cum ar fi pornirea ușoară și blocarea fuzetei

Caracteristică:

  • Putere de ieșire: 820 W
  • Adâncime reglabilă a fantei: 0 - 35 mm
  • Greutate: 4. 7 kg
  • Viteză de rotație: 9300 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1400 W
  • Diametrul roții: 150 mm
  • Lățime de tăiere: 3 - 39 mm
  • Dimensiune (înălțime): 346 mm
  • Dimensiune (lungime): 316 mm

Livrare:

  • Flanșă de înregistrare
  • Unelte de desfacere
  • Pusă rotundă
  • Cleșă cu manivelă cu două găuri
  • 3 x șaibă de distanțare, 4 mm
  • 4 x șaibă de distanțare, 6 mm
  • Cutie de instrumente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.