GKF 600 Freză de contur, cu valiză de transport

Cod articol: 060160A100
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
Tip produs Maşină de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 060160A100
EAN / GTIN 3165140428873
Număr producător 060160A100
L-Număr L00590 5

Descriere

Descriere:

  • Edge Mill GKF 600, GKF 600 Professional este un tăietor special cu fir pentru margini precise
  • Designul său optimizat îl face un instrument foarte compact, legat prin cablu de frezare a marginilor
  • Setarea de adâncime variabilă a frezei și poziționarea precisă a unității motorului asigură setări precise și rezultate precise și precise
  • În plus, o gamă largă de accesorii permite o gamă largă de aplicații
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru frezare în lemn și plastic
  • Este compatibil cu șinele de ghidare Bosch și cu sistemul de aspirare Bosch Click & Clean
  • GKF 600 Professional are un sistem de blocare a pivotului

Caracteristică:

  • Greutate: 1,5 kg
  • Viteză fără sarcină: 33000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 600 W
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [margini de rutare]: 4,5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Incertitudine K [margini de rutare]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 44 mm
  • Dimensiune (înălțime): 190 mm
  • Dimensiune (lungime): 94 mm

Livrare:

  • Cutie de scule
  • Cleșă cu capătul deschis de 17 mm
  • Oprire paralelă
  • Ghid
  • Coletă cu piuliță de îmbinare 6 mm
  • Coletă cu piuliță de îmbinare 8 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături