Ferăstrău cu acumulator GST 18V-125 B, L-BOXX 136, solo

Cod articol: 06015B3000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06015B3000
EAN / GTIN 4059952588995
Număr producător 06015B3000
L-Număr L00590 1754

Descriere

Descriere:

  • Designul robust și motorul puternic fără perii al GST 18V-125 B Professional (cu mâner cu arc) asigură o durată de funcționare excelentă și o durată de viață mai lungă a uneltei.
  • Fierăstrăul de fierăstrău cu acumulator cu un raport preț-performanță optim în segmentul său este un rezolvator de probleme de încredere pentru toate aplicațiile.
  • GST 18V-125 B Professional oferă o soluție simplă care se concentrează pe funcțiile de bază importante, cum ar fi suportul pentru pânza de ferăstrău SDS, LED-ul, cursa pendulară în 4 trepte, funcția de suflare a prafului și preselecția vitezei.
  • Acest ferăstrău de fierăstrău cu acumulator este ideal pentru tăieturi rotunde și transversale în lemn masiv, plăci aglomerate și compozite din lemn, precum și în materiale mai groase sau mai dure.
  • Cu un adaptor, poate fi utilizat cu șine de ghidare.
  • Estrăul este compatibil cu sistemul extern de aspirare a prafului și cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18V (Professional 18V System).
  • Placa de picior a GST 18V-125 B Professional poate fi ajustată la un unghi de 45° pentru tăieri înclinate.
  • Unelul este prevăzut cu o capotă de acoperire din plastic detașabilă pentru a proteja piesele de lucru delicate.

Caracteristică:

  • Incertitudine K [tăierea lemnului]: 1.5 m/s²
  • Valoarea emisiei de vibrații ah [tăierea foii de metal] Incertitudine K [tăierea foii de metal: 3.5 m/s²
  • Incertitudine K [tăierea foii de tablă]: 1.5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x Pânza de fierăstrău cu pendulă T 144 D, Speed pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 560)
  • Set de aspirație (ET nr. 1 619 P17 472)
  • Protector de rupere a cioburilor (2 601 016 096)
  • Fără baterie(e) și încărcător

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături