Fierăstrău cu acumulator GST 18V-155 BC

Cod articol: 06015B1001
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06015B1001
EAN / GTIN 4059952546018
Număr producător 06015B1001
L-Număr L00590 1656

Descriere

Descriere:

  • GST 18V-155 BC Jigsaw fără fir, GST 18V-155 BC Professional oferă un motor fără perii și un design bine echilibrat al uneltei
  • Zona mânerului din partea de sus și comutatorul său de accelerație garantează un control perfect al sculei
  • Ghidajul pânzei de Fierăstrău previne îndoirea pânzei de Fierăstrău chiar și în curbe mici și ajută la o precizie perfectă în timpul lucrului
  • Unealta este compatibilă cu un sistem extern de aspirare a prafului
  • Pârghia mare de ejectare a pânzei de Fierăstrău și funcția de control al căderii asigură o mai bună protecție a sănătății și siguranță pentru utilizator
  • Este ideal pentru tăieri rotunde și transversale în lemn masiv, plăci aglomerate și compozite din lemn, precum și pentru materiale mai groase sau mai dure
  • Este compatibil cu șinele de ghidare și cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • Unealta are o placă de bază robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu două puncte de fixare pentru o stabilitate și o siguranță sporite
  • Controlul adaptiv al vitezei asigură o precizie ridicată la începutul tăierii
  • Modulul său de conectivitate permite reglarea individuală a vitezei și a iluminării și oferă informații importante despre scule

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 2 kg
  • Înălțimea cursei: 26 mm
  • Rapiditatea cursei la ralanti: 0 - 3800 min-1
  • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 20 mm
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 155 mm
  • Adâncimea de tăiere în oțel nealiat: 10 mm

Livrare:

  • 1 x Pânza de puzzle T 144 DP, Precizie pentru lemn (disponibilă separat ca un pachet de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Pânza de puzzle T 308 BP, Precizie pentru lemn (disponibilă separat ca un pachet de 3: 2 608 667 399)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături