Fierăstrău cu acumulator GST 18V-155 SC cu L-BOXX

Cod articol: 06015B0000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06015B0000
EAN / GTIN 4059952545776
Număr producător 06015B0000
L-Număr L00590 1633

Descriere

Descriere:

  • GST 18V-155 SC Jigsaw fără fir, GST 18V-155 SC Professional are un motor fără perii și un design bine echilibrat al uneltei
  • Forma sa ergonomică oferă o aderență de 360°, iar comutatorul de pe ambele părți pentru utilizatorii dreptaci și stângaci garantează o manevrare și un control perfect al uneltei - chiar și atunci când tăiați cu capul în jos
  • Ghidajul pânzei de Fierăstrău previne îndoirea pânzei de Fierăstrău chiar și în cazul curbelor mici și ajută la o precizie perfectă în timpul lucrului
  • Unealta este compatibilă cu un sistem extern de aspirare a prafului
  • Pârghia mare de ejectare a pânzei de Fierăstrău și funcția de control al căderii asigură o mai bună protecție a sănătății și siguranță pentru utilizator
  • Este ideal pentru tăieri rotunde și transversale în lemn masiv, plăci aglomerate și compozite din lemn, precum și pentru materiale mai groase sau mai dure
  • Este compatibil cu șinele de ghidare și cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional 18V
  • Unealta are o placă de bază robustă din aluminiu turnat sub presiune, cu două puncte de fixare pentru o stabilitate și o siguranță sporite
  • Controlul adaptiv al vitezei asigură o precizie ridicată la începutul tăierii
  • Modulul său de conectivitate permite reglarea individuală a vitezei și a iluminării și oferă informații importante despre scule

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 2 kg
  • Înălțimea cursei: 26 mm
  • Rapiditatea cursei la ralanti: 800 - 3800 min-1
  • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 20 mm
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 155 mm
  • Adâncimea de tăiere în oțel simplu: 10 mm

Livrare:

  • L-BOXX 136
  • 1 x Pânza de puzzle T 144 DP, Precizie pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Pânza de puzzle T 308 BP, Precizie pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 667 399)

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături