Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 18 V-li S, cu 2 x 4.0 Ah Li-Ion acumulator, l-BOXX

Cod articol: 06015A5107
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06015A5107
EAN / GTIN 3165140956185
Număr producător 06015A5107
L-Număr L00590 1089

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău pendular cu acumulatori GST 18 V-li S, GST 18V-li S Professional este alegerea puternică în segmentul de 18 volți
  • Forma sa îngustă a tijei asigură un control optim chiar și atunci când se taie de jos
  • Sistemul Bosch SDS, fără unelte, de la Fierăstrău pendular, permite schimbarea ușoară a lamei de Fierăstrău
  • În plus, puterea ridicată de 18 V asigură progresul rapid al lucrului
  • Acest jigsaw de baterie este ideal pentru secțiuni rotunde și transversale din lemn masiv, PAL și compozite din lemn, precum și în materiale mai groase sau mai dure
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean și cu alte aspiratoare Bosch, precum și cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch de 18 volți și cu șinele de ghidare prin adaptoare
  • GST 18V-li S Professional dispune, de asemenea, de viteză constantă, lumină LED, accident vascular cerebral pendular, control de precizie și preselectare a vitezei
  • 2 x acumulator GBA 18V 4

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 4,0 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Greutate fără baterie: 1,8 kg
  • Greutate cu baterie inclusă: 2. 4 kg
  • Înălțimea cursei: 23 mm
  • Cursă de rotație la ralanti: 550 - 2700 min-1
  • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 20 mm
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 120 mm
  • Adâncimea de tăiere în oțel nealiat: 8 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 7. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere tablă]: 8,0 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere tablă]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 2 x baterie reîncărcabilă GBA 18V 4. 0Ah
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 inserție L-BOXX pentru sculă și încărcător
  • L-BOXX 136
  • 1 x Pânza de fierăstrău cu clichet T 308 BP, Precizie pentru lemn (vândută separat ca pachet de 3: 2 608 667 667 399)
  • 1 x Pânza de puzzle T 144 DP, Precizie pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x Pânza de puzzle T 244 D, Viteză pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 879)
  • Protector de rupere a cioburilor