Rindea cu acumulatori GHOO 18 V-li, versiunea solo, l-BOXX

Cod articol: 06015A0300
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06015A0300
EAN / GTIN 3165140643870
Număr producător 06015A0300
L-Număr P07322 GHO18VLI

Descriere

Descriere:

  • Placa de baterie GHOO 18 V-LI placa de baterie profesională GHOO 18V-li oferă performanțe impresionante în segmentul de 18 volți
  • Are o setare de îndepărtare a cipurilor variabilă continuu de până la 1,6 mm, asigurând progresul rapid și continuu al lucrului
  • Cu cuțitele sale de strunjire HM ultra-ascuțite și durabile, produce un finisaj de suprafață ridicat
  • Greutatea sa redusă permite o muncă confortabilă
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru plantarea lemnului
  • Este compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele profesionale Bosch 18V și cu sistemul de extragere a prafului Click & Clean
  • În plus, GHI 18V-li Professional are o ejecție reglabilă a cipurilor, fie la stânga, fie la dreapta, tehnologia litiu-ion și preselectarea vitezei

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Adâncimea de pliere: 0 - 8 mm
  • Greutate fără baterie: 1,5 kg
  • Lățime plană, max. 82 mm
  • Viteza fără aer: 14000 min-1
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 3,0 m/s²
  • Vibrații K []: 1,5 m/s²

Livrare:

  • L-BOXX inserție pentru sculă și încărcător
  • L-BOXX 238

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături