Rindea GHI 40-82 C, cu valiză de transport

Cod articol: 060159A760
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
Tip produs Rindea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 060159A760
EAN / GTIN 3165140305600
Număr producător 060159A760
L-Număr L00610 59

Descriere

Descriere:

  • Rindea GHOO 40-82 C, rindea GHOO 40-82 C Professional este cablat pentru finisare excelentă a suprafeței
  • cuţit ultraprecis și viteza constantă asigură rezultate excelente de plantare și un finisaj de suprafață ridicat
  • În plus, ajustarea simplă de îndepărtare a cipurilor permite o funcționare rapidă și convenabilă
  • Durată maximă de viață datorită unui scaun de lagăr din aluminiu precis și protecției motorului termodinamic
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru plantarea lemnului
  • Este compatibil cu diverse saci de praf, șine de ghidare și sistemul de extracție Bosch Click & Clean
  • GHO 40-82 C Professional dispune de o lungă durată de viață Woodrazor de cotitură lamă

Caracteristică:

  • Adâncimea de pliere reglabilă: 0 - 24 mm
  • Greutate: 3,2 kg
  • Lățimea planului: 82 mm
  • Adâncime planului: 4 mm
  • Viteza fără sarcină: 14000 min-1
  • Puterea nominală de intrare: 850 W
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah []: 5. 5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Tensiune instabilă K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 169 mm
  • Dimensiune (înălțime): 173 mm
  • Dimensiune (lungime): 296 mm

Livrare:

  • 1 x lamă de rindeluire, 82 x 5,5 x 1,1 mm
  • Cazetă de meșter
  • Sac de praf
  • Grilă paralelă
  • Stop de adâncime de pliere
  • /ul>.

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.