Set fierăstrău pendular GST 90 BE

Cod articol: 060158F000
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
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Număr producător 060158F000
L-Număr L00590 1416

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău pendular GST 90 BE, Fierăstrău pendular GST 90 BE PROFESSIONAL Wired oferă performanțe fiabile la nivel de bază
  • Mâner comutator de gaz pentru performanță constantă în munca de zi cu zi
  • Sistemul Bosch SDS fără unelte de la Fierăstrău pendular facilitează schimbarea pânzei de Fierăstrău
  • În plus, motorul fiabil de 650 W asigură rezultate rapide de lucru
  • Acest sculă electronică este potrivit pentru tăieturi curbe în lemn masiv, PAL și compozite din lemn
  • Aparatul este compatibil cu sistemul Bosch Click & Clean și cu alte aspiratoare Bosch
  • GST 90 BE Professional este, de asemenea, potrivit pentru tăieturile cu mitere și are o selecție a suflantei, a cursei pendulului și a vitezei

Caracteristică:

  • Greutate: 2,6 kg
  • Cursă de rotație la ralanti: 500 - 3100 min-1
  • Lungime cablu: 2,5 m
  • Putere nominală de intrare: 650 W
  • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 20 mm
  • Adâncimea de tăiere în lemn: 90 mm
  • Adâncimea de tăiere în oțel: 10 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 8. 5 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de tablă]: 6,5 m/s²
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Adâncime de tăiere în oțel moale: 10 mm
  • Incertitudine K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 80 mm
  • Dimensiuni (înălțime): 212 mm
  • Dimensiuni (lungime): 332 mm

Livrare:

  • Set de aspirație
  • Cutie de scule
  • Ceasetă hexagonală interioară SW 5
  • Protector împotriva ruperii de așchii
  • 1 x Pânza de puzzle T 144 D, Speed for Wood (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 560)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături