Jigsaw GST 150 BCE

Cod articol: 0601513003
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
    Tip produs Ferăstrău

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601513003
    EAN / GTIN 3165140618908
    Număr producător 0601513003
    L-Număr L00590 41

    Descriere

    Descriere:

    • Jigsaw GST 150 BCE
    • GST 150 BCE Professional cu cablu este un fierăstrău de fierăstrău cu Fierăstrău robust pentru aplicații solicitante
    • Mânerul de arc cu comutator de accelerație permite ghidarea ușoară a sculei electrice și manevrarea fără efort
    • Placa sa de bază cu rezistență mare la îndoire este extrem de robustă și asigură performanțe ridicate chiar și în cele mai solicitante lucrări
    • Motorul său fiabil de 780 W și viteza constantă permit tăierea chiar și a celor mai dure materiale
    • de exemplu grinzi groase
    • Această unealtă este potrivită pentru tăieturi curbe în lemn masiv
    • plăci aglomerate și materiale compozite din lemn
    • Unealta este compatibilă cu sistemul Bosch Click & Clean și cu alte aspiratoare Bosch
    • GST 150 BCE Professional este
    • de asemenea
    • potrivit pentru tăieri în unghiuri și dispune de o cursă în evantai
    • o cursă pendulară
    • schimbarea fără scule a pânzei de Fierăstrău SDS și selectarea vitezei

    Caracteristică:

    • Greutate: 2,7 kg
    • Cursă de rotație la ralanti: 500 - 3100 min-1
    • Lungime cablu: 4 m
    • Putere nominală de intrare: 780 W
    • Adâncimea de tăiere în aluminiu: 20 mm
    • Adâncimea de tăiere în lemn: 150 mm
    • Adâncimea de tăiere în oțel: 10 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 7. 5 m/s²
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de tablă]: 4,0 m/s²
    • Tensiune electrică: 230 V
    • Adâncime de tăiere în oțel moale: 10 mm
    • Incertitudine K [tăiere de lemn]: 1,5 m/s²
    • Incertitudine K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
    • Dimensiune (lățime): 79 mm
    • Dimensiune (înălțime): 214 mm
    • Dimensiune (lungime): 316 mm

    Livrare:

    • Protector de rupere a așchiilor
    • Sabotul de alunecare
    • Coperiș
    • L-BOXX 136
    • Bucșă de aspirație
    • 1 x Pânza de fierăstrău cu fierăstrău cu clichet T 144 D, Speed pentru lemn (disponibilă separat ca pachet de 3: 2 608 630 560)
    • 1/1/1 inserție L-BOXX pentru sculă

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături