Maşină de debitat tabla GSC 75-16

Cod articol: 0601500500
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0601500500
    EAN / GTIN 3165140843034
    Număr producător 0601500500
    L-Număr L00590 832

    Descriere

    Descriere:

    • Maşină de debitat tabla GSC 75-16
    • GSC 75-16 Professional cu fir este puternică Bosch 750 W, ideală pentru o gamă largă de aplicații
    • Motorul său puternic de 750 W permite tăierea unei game largi de materiale
    • Datorită circumferinței înguste a mânerului, oferă o manevrare perfectă
    • Designul capului foarfecă oferă o ghidare excelentă asupra curbelor
    • Acest foarfecă este potrivit pentru tăierea metalului

    Caracteristică:

    • Putere de ieșire: 400 W
    • Material de prelucrat: oțel până la 400 N/mm² la 1,6 mm
    • Greutate: 1. 7 kg
    • Radiu de cursă, sarcină: 4000 min-1
    • Radiu cel mai mic: 35 mm
    • Radiu de cursă fără sarcină: 5200 min-1
    • Putere nominală de intrare: 750 W
    • Capacitate de tăiere aluminiu (200 N/mm²), max: 2,2 mm
    • Capacitate de tăiere oțel (400 N/mm²), max: 2,2 mm
    • Capacitate de tăiere oțel (400 N/mm²), max. : 1,6 mm
    • Capacitatea de tăiere a oțelului (600 N/mm²), max.: 1,2 mm
    • Capacitatea de tăiere a oțelului (800 N/mm²), max.: 0,7 mm
    • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere de tablă]: 6,0 m/s²
    • Tensiune: 230 V
    • Vibrații de instabilitate K [tăiere de tablă]: 1,5 m/s²
    • Dimensiune (lățime): 254 mm
    • Dimensiune (înălțime): 142 mm
    • Dimensiune (lungime): 142 mm

    Livrare:

    • Cleșă de fixare SW 3
    • 1 x lamă superioară și inferioară pentru foarfecele pentru plăci

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături