Mașină de bătut cuie pentru lemn fără fir GNH 18V-50 M, L-BOXX 238

Cod articol: 0601482401
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Număr producător 0601482401

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu cuie pentru lemn GNH 18V-50 M, În calitate de meșter profesionist, doriți să înfigeți cuie în mod eficient și fără a vă solicita prea mult mâna și brațul
  • Am dezvoltat puternicul GNH 18V-50 M Professional, fără perii, cu un recul foarte redus, care este ușor pentru încheietura mâinii
  • Ne-am asigurat, de asemenea, că puteți porni și opera unealta cu o singură mână
  • Această unealtă oferă toată puterea unui cuier pneumatic, dar fără compresor, cartuș de gaz sau cablu
  • Ideal pentru instalarea de rame de ferestre și uși, muluri și borduri, borduri pentru geamuri, plinte, pentru construcția de mobilă și asamblarea dulapurilor, precum și pentru asamblarea panourilor de tavan și podea cu îmbinări de tip limbă și canelură (batere ascunsă)
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18V și cu alianța de baterii AMPShare de marcă încrucișată
  • Cu întrerupător de pornire/oprire cu o singură mână, HMI cu avertizare de service, declanșare simplă și în serie, reglare a adâncimii fără trepte ușor de utilizat, blocare a loviturii uscate, LED dublu, zonă mare de vizualizare la vârful de contact, îndepărtarea prafului de unghii fără scule
  • Adecvat pentru următoarele cuie: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) și unghi de magazie de 0°
  • L-BOXX 238

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 360 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 254 mm
  • Dimensiune lungime: 444 mm
  • Greutate brută: 6,114 kg
  • Greutate netă: 3 kg
  • Volum: 40,599 dm3