Mașină de bătut cuie pentru lemn fără fir GNH 18V-50 M, în cutie

Cod articol: 0601482400
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
Cod articol 0601482400
EAN / GTIN 4053423252613
Număr producător 0601482400

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu cuie pentru lemn GNH 18V-50 M, În calitate de meșter profesionist, doriți să înfigeți cuie eficient și fără să vă suprasolicitați prea mult mâna și brațul
  • Am dezvoltat puternicul GNH 18V-50 M Professional, fără perii, cu un recul foarte redus, care este ușor pentru încheietura mâinii
  • Ne-am asigurat, de asemenea, că puteți porni și opera unealta cu o singură mână
  • Această unealtă oferă toată puterea unui cuier pneumatic, dar fără compresor, cartuș de gaz sau cablu
  • Ideal pentru instalarea de rame de ferestre și uși, muluri și borduri, borduri pentru geamuri, plinte, pentru construcția de mobilă și asamblarea dulapurilor, precum și pentru asamblarea panourilor de tavan și podea cu îmbinări de tip limbă și canelură (batere ascunsă)
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional de 18V și cu alianța de baterii AMPShare de marcă încrucișată
  • Cu întrerupător de pornire/oprire cu o singură mână, HMI cu avertizare de service, declanșare simplă și în serie, reglare a adâncimii fără trepte ușor de utilizat, blocare a loviturii uscate, LED dublu, zonă mare de vizualizare la vârful de contact, îndepărtarea prafului de unghii fără scule
  • Adecvat pentru următoarele cuie: 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) și unghi de magazie de 0°
  • Carton

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 295 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 110 mm
  • Dimensiune lungime: 380 mm
  • Greutate brută: 3,9 kg
  • Greutate netă: 3 kg
  • Volum: 12,331 dm3

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.