Mașină de bătut cuie pentru lemn fără fir GNH 18V-64-2, L-BOXX 238

Cod articol: 0601482101
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
Cod articol 0601482101
EAN / GTIN 4053423252910
Număr producător 0601482101

Descriere

Descriere:

  • Pistol de cuie pentru lemn cu acumulator GNH 18V-64-2, Ca meșter profesionist, doriți să înfigeți cuie în mod eficient și fără să vă suprasolicitați prea mult mâna și brațul
  • Am dezvoltat puternicul GNH 18V-64-2 Professional, fără perii, cu un recul foarte redus, care este ușor pentru încheietura mâinii
  • Ne-am asigurat, de asemenea, că puteți porni și opera unealta cu o singură mână
  • Această unealtă oferă toată puterea unui cuier pneumatic, dar fără compresor, cartuș de gaz sau cablu
  • Ideal pentru instalarea de rame de ferestre și uși, muluri de coroană, balustri de pe balustrade, panouri de tavan și podea cu îmbinări de tip limbă și canelură (cuie ascunse), lambriuri și plinte
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare de la alte mărci
  • Cu întrerupător de pornire/oprire cu o singură mână, HMI cu avertizare de service, declanșator unic, reglare a adâncimii fără trepte ușor de utilizat, blocare a loviturii uscate, LED dublu, zonă mare de vizualizare la vârful de contact, îndepărtarea prafului de unghii fără scule
  • Potrivit pentru următoarele cuie: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) și unghi de magazie de 20°
  • L-BOXX 238

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 442 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 253 mm
  • Dimensiune lungime: 357 mm
  • Greutate brută: 6,116 kg
  • Greutate netă: 3 kg
  • Volum: 39,922 dm3

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.