Mașină de bătut cuie pentru lemn fără fir GNH 18V-64-2, în cutie

Cod articol: 0601482100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601482100
EAN / GTIN 4053423252583
Număr producător 0601482100

Descriere

Descriere:

  • Pistol cu cuie pentru lemn GNH 18V-64-2, În calitate de meșter profesionist, doriți să înfigeți cuie eficient și fără să vă suprasolicitați prea mult mâna și brațul
  • Am dezvoltat puternicul GNH 18V-64-2 Professional, fără perii, cu un recul foarte redus, care este ușor pentru încheietura mâinii
  • Ne-am asigurat, de asemenea, că puteți porni și opera unealta cu o singură mână
  • Această unealtă oferă toată puterea unui cuier pneumatic, dar fără compresor, cartuș de gaz sau cablu
  • Ideal pentru instalarea de rame de ferestre și uși, muluri de coroană, balustri de pe balustrade, panouri de tavan și podea cu îmbinări de tip limbă și canelură (cuie ascunse), lambriuri și plinte
  • Compatibil cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de baterii AMPShare de la alte mărci
  • Cu întrerupător de pornire/oprire cu o singură mână, HMI cu avertizare de service, declanșator unic, reglare a adâncimii fără trepte ușor de utilizat, blocare a loviturii uscate, LED dublu, zonă mare de vizualizare la vârful de contact, îndepărtarea prafului de unghii fără scule
  • Potrivit pentru următoarele cuie: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) și unghi de magazie de 20°
  • Carton

Caracteristică:

  • Dimensiunea lățimii: 295 mm
  • Dimensiunea înălțimii: 110 mm
  • Dimensiune lungime: 380 mm
  • Greutate brută: 3,9 kg
  • Greutate netă: 3 kg
  • Volum: 12,331 dm3