Mașină de bătut cuie cu acumulator GNH 18V-64

Cod articol: 0601481100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601481100
EAN / GTIN 4059952581699
Număr producător 0601481100
L-Număr L00590 1677

Descriere

Descriere:

  • Mașină de bătut cuie cu acumulator GNH 18V-64
  • Mașina de bătut cu acumulator GNH 18V-64 Professional este soluția mobilă pentru fixarea rapidă și precisă a lemnului de esență moale, a lemnului de esență tare sau a materialelor compozite
  • Această mașină de bătut cuie fără fir nu are nevoie nici de compresor și furtun de aer, nici de un cartuș de gaz scump - pur și simplu introduceți bateria și treceți la treabă
  • Atunci când magazia de cuie este goală, piesa de lucru este protejată de dispozitivul de blocare a loviturii uscate
  • Pentru o precizie maximă, adâncimea de adâncit a GNH 18V-64 poate fi reglată cu precizie
  • Domeniile sale de aplicare includ lucrări de placare a plintei, a ramelor de ferestre și uși, a șezlongurilor, precum și a scărilor și a profilelor din lemn de esență moale sau din lemn de esență tare și placări din materiale compozite
  • Compatibil cu toate bateriile și încărcătoarele Bosch Professional de 18 volți
  • GNH 18V-64 Professional oferă declanșare cu o singură lovitură pentru cuie cu cap de ac cu un diametru de 1,6 mm și o lungime de până la 64 mm
  • Noul design al cuielei cu acumulator permite utilizatorului să lase scula jos în mod convenabil atunci când activitatea este întreruptă

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18,0 V
  • Sistem de declanșare: declanșator simplu
  • Greutate fără baterie: 2,9 kg
  • Unghiul de magazie: 20 °
  • Capacitate de magazie: 105 bucăți
  • Lungime de cui: 32 - 64 mm
  • Direcția de cui: 1. 6 mm
  • Tipul cuiului: cui cu cap de ac
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [fixare în lemn]: 2,5 m/s²
  • Stabilitate K [fixare în lemn]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • Cutie de carton

Produse potrivite

Accesorii