Lanternă cu acumulatori GLI 18V-10000 C.

Cod articol: 0601446900
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
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0601446900
EAN / GTIN 3165140976442
Număr producător 0601446900
L-Număr L00590 1458

Descriere

Descriere:

  • Lanternă cu acumulatori GLI 18V-10000 C
  • GLI 18V-10000 C Professional este primul corp de iluminat modular Bosch de acest gen din gama 18V
  • Puternicul său LED impresionează cu până la 10.000 de lumeni de luminozitate superioară și, prin urmare, este chiar mai strălucitor decât lămpile de construcție cu halogen cu 500 W
  • radiatorul de construcție este extrem de robust datorită corpului său masiv de metal, care este protejat de un cadru de cauciuc care absoarbe șocurile și paranteze de siguranță robuste
  • Dispune de o interfață de utilizator cu afișarea luminozității și a stării de încărcare, precum și un modul de conectivitate Bluetooth care permite setări convenabile de control de la distanță și iluminare prin intermediul plăcii MyTools din aplicația Toolbox
  • Are trei niveluri de luminozitate, unghiuri flexibile de reglare și un fir trepied de 5/8″, permițând adaptarea rapidă la orice situație de lucru
  • Acest corp de iluminat este ideal pentru iluminarea zonelor de lucru întregi
  • Compatibil cu toţi acumulatorii 18 V şi cu toate încărcătoarele Bosch Professional

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Numărul de niveluri de luminozitate: 3
  • Greutate fără baterie: 3,9 kg
  • Flux luminos: 10000 lm
  • Flux luminos maxim. Timp de funcționare 18 V: 12,5 min/Ah

Livrare:

  • Cutie de carton