Lanternă cu acumulatori GLI 18V-1900

Cod articol: 0601446400
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Lampă de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 0601446400
EAN / GTIN 3165140645416
Număr producător 0601446400
L-Număr L00590 870
Producător Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Lanternă cu acumulatori GLI 18V-1900
  • GLI 18VV- 19001 PROFESSIONAL este versatila Lanternă Bosch din gama de 18V
  • Puternicul său LED oferă o iluminare excelentă cu până la 1.900 de lumeni
  • De asemenea, oferă două niveluri de luminozitate, cinci unghiuri flexibile de reglare și un fir trepied de 5/8″ pentru adaptarea rapidă la orice situație de lucru
  • De asemenea, este ideal pentru iluminarea zonelor de lucru pentru întreaga zi de lucru
  • Acest Lanternă este compatibil cu toate bateriile Bosch Professional 18V

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 14,4-18 V
  • Numărul de niveluri de luminozitate: 2
  • Greutate fără baterie: 1,6 kg
  • Flux luminos: 1900 lm
  • Flux luminos maxim. Timp de funcționare 14,4 V: 80 min/Ah
  • Timp maxim. Timp de funcționare 18 V: 100 min/Ah

Livrare:

  • Cutie de carton